SIMON - MARCO PARA 5 ELEMENTOS BLANCO MATE SIMON 270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 5
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 5
Número de unidades verticales - 5
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27000650-190
Ref.Sonepar
1172826
EAN
8421053313862
Número de unidades:
5
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
5
Número de unidades verticales:
5
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


