SIMON - Marco S82 DETAIL ORIGINAL - EMPOTRAR con 1 elemento titanio base negra - 8200610-296

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco S82 DETAIL ORIGINAL - EMPOTRAR con 1 elemento titanio base negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Titanio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-296

Ref.Sonepar

1211049

EAN

8421053306925

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

El Marco S82 DETAIL ORIGINAL - EMPOTRAR con 1 elemento titanio base negra de SIMON es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan un acabado elegante y moderno. Este marco, diseñado para empotrar, presenta un diseño minimalista que se integra perfectamente en cualquier ambiente. La base negra proporciona un contraste llamativo con el elemento de titanio, creando un aspecto sofisticado y contemporáneo. Como parte de la gama S82 DETAIL ORIGINAL de SIMON, este marco ha sido fabricado con los más altos estándares de calidad y durabilidad, garantizando un rendimiento fiable y una larga vida útil. Su instalación es sencilla y rápida, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier proyecto de construcción o remodelación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON