SIMON - Marco S82 DETAIL ORIGINAL - EMPOTRAR con 2 elementos titanio base negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Titanio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8200620-296
Ref.Sonepar
1211050
EAN
8421053306956
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Titanio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
93 mm
Altura:
164 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


