SIMON - Marco S82 DETAIL ORIGINAL - EMPOTRAR con 4 elementos titanio base negra - 8200640-296
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Titanio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8200640-296
Ref.Sonepar
1192303
EAN
8421053307014
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Titanio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
93 mm
Altura:
306 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


