SIMON - Marco SIMON 100 con 4 elementos negro mate - 10000640-238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Tipo de superficie - Mate
Color - Negro
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10000640-238
Ref.Sonepar
303205
EAN
8421053212523
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Marco de 4 elementos negro mate, de la serie Simon 100. Se trata de un marco indicado para acoplar cuatro elementos que pertenece a la serie Simon 100. Con un acabado único en color negro con efecto mate, fabricado con los mejores materiales con base termoplástica y marco en PMMA. Un imprescindible si lo que buscas es comodidad, permite reunir cuatro elementos en un mismo marco haciendo que la tarea de administrar cada una de las tomas que quieras accionar sea más fácil aún, teniendo todo a mano y aumentando el confort. Con instalación apta para empotrar y pudiendo soportar gracias al aislamiento temperaturas con intervalos entre 5ºC de mínima y 40ºC de máxima. Permite la utilización del elemento en diferentes posiciones, horizontal y vertical, permitiendo la orientación que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda.La colección Simon 100 está consolidada como una de las más vanguardistas y sofisticadas de la marca, permitiendo incluso jugar con la luz a tu antojo, con un interruptor regulable que es capaz de trasladarte a una segunda dimensión permitiendo que juegues con el ambiente a tu gusto, esa función es capaz gracias a la novedosa interfaz creada haciendo que con tan solo deslizar un dedo por el interruptor puedas regular y controlar la intensidad de tu vivienda.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


