SIMON - Marco SIMON 27 con embellecedor para 3 elementos lila - 27962-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 27 con embellecedor para 3 elementos lila

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Violeta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27962-33

Ref.Sonepar

16714

EAN

8421053038475

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Violeta

Marco embellecedor para 3 elementos lila Simon 27. En Simon ofrecemos soluciones para todo tipo de gustos decorativos, incluso para los más específicos y particulares. Este marco embellecedor para 3 elementos Simon 27 presenta un acabado de color lila ideado para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y ofrecer soluciones para cualquier tipo de proyecto. De medidas 232x90mm, este marco es muy fácil de instalar y permite 2 direcciones de montaje, según la placa se sitúe en posición horizontal o vertical. Además, este producto también está disponible para 1 y 2 elementos. Ha sido fabricado en material termoplástico de elevada resistencia térmica y de las mejores prestaciones disponibles en la actualidad. Todo ello a un precio muy reducido y competitivo que representa la mejor relación calidad-precio del mercado. Las posibilidades decorativas de los marcos embellecedores Simon 27 son prácticamente ilimitadas, ya que permiten dar un toque de color muy interesante y ofrecen una amplia gama de colores y estilos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON