SIMON - Marco SIMON 27 PLAY con 2 elementos marfil - 2700620-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700620-031

Ref.Sonepar

76847

EAN

8421053250297

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85 mm

Altura:

162 mm

Este marco compacto para 2 elementos con acabados en color marfil de la serie Simon 27 Play representa uno de los productos más versátiles de la gama. Ello se debe tanto a la sencillez y elegancia de sus formas como a sus muchas posibilidades de instalación, que hacen que este marco sea ideal para cualquier tipo de proyecto.Entre las bondades de este producto, se destaca que incluye un bastidor metálico de gran calidad y que no requiere de ninguna pieza intermedia para su instalación. Por si fuera poco, este tipo de marco es compatible con todas las fundas de la gama Simon 27 Play, por lo que resulta muy fácil renovar su aspecto y actualizarlo acorde a los gustos del cliente. Además, este marco es apto para 2 módulos convencionales o 4 módulos estrechos, y se puede instalar tanto en superficie como empotrado en la pared, de forma horizontal o vertical.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON