SIMON - Marco SIMON 27 PLAY con 2 elementos para pieza intermedia blanco - 2701620-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2701620-030

Ref.Sonepar

76851

EAN

8421053250846

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85 mm

Altura:

162 mm

Los marcos de la serie Simon 27 Play presentan soluciones originales y novedosas que se adaptan a todo tipo de proyectos y gustos decorativos. El marco para pieza intermedia de 2 elementos blanco sin garras y con bastidor Simon 27 Play es compatible tanto con 2 módulos anchos como con 4 módulos estrechos. Este marco requiere de pieza intermedia, la cual actúa como embellecedor y permite personalizar la instalación con un toque decorativo. Si bien se recomienda combinar con teclas y tapas de color blanco, existen numerosas posibilidades de combinación al gusto y demanda del cliente. Este marco destaca por su gran versatilidad a la hora de su instalación, siendo apto tanto para instalar sobre superficies como para empotrar, y en disposición horizontal o vertical (del marco y/o de los módulos). Fabricado con materiales de primera calidad, su material termoestable con bastidor metálico presenta una gran resistencia térmica y mecánica.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON