SIMON - Marco SIMON 27 PLAY con 3 elementos marfil - 2700630-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700630-031

Ref.Sonepar

76848

EAN

8421053250426

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85 mm

Altura:

233 mm

Marco compacto para 3 elementos en excepcional tono marfil equipado con el bastidor, mide 85x233 mm, con cabida para 6 módulos, de la gama Simon 27 Play. Recomendamos combinar las teclas y tapas en color marfil. Es capaz de adaptarse en 1, 2, 3 y hasta 4 elementos diferentes y está fabricado en termoplástico con el bastidor metálico, por lo que es capaz de soportar temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Para la instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, además admite posición tanto vertical como horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON