SIMON - Marco SIMON 27 SCUDO con 2 elementos aluminio - 2705620-033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2705620-033
Ref.Sonepar
82081
EAN
8421053078587
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK09
Anchura:
100 mm
Altura:
171 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


