SIMON - Marco SIMON 270 con 1 elemento para mecanismos IP44 aluminio - 27192610-093

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 270 con 1 elemento para mecanismos IP44 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27192610-093

Ref.Sonepar

1070933

EAN

8421053272671

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85 mm

Altura:

85 mm

Marco estética icon para mecanismos IP44 de 1 elemento en acabado aluminio Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON