SIMON - Marco SIMON 31 con 1 elemento 87x87 aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 31 con 1 elemento 87x87 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31611-33

Ref.Sonepar

74831

EAN

8421053071625

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Marco termoestable para un elemento con acabado en color aluminio de la serie Simon 31. Se recomienda también utilizar el acabado aluminio también para teclas y tapas. Sus dimensiones son de 87x87mm y se puede instalar tanto en sentido horizontal como vertical. Este marco ha está fabricado en termoplástico metalizado y ha sido diseñado siguiendo las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 + UNE 20315-1-1:2009. Se puede instalar en lugares con una temperatura situada entre los 12A los 40ºC, aunque es un marco capaz de soportar temperaturas extremas de entre -25 a 50ºC. La serie Simon 31 es una apuesta segura y de gran solvencia, compuesta por elementos que presentan líneas sencillas que se integran a la perfección con cualquier tipo de proyecto. Para limpiar este marco, tan solo necesitarás un paño suave mojado ligeramente en agua jabonosa y quedará en perfectas condiciones. Olvídate, por lo tanto de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON