SIMON - Marco SIMON 31 con 1 elemento 87x87 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31611-30

Ref.Sonepar

16984

EAN

8421053046470

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

87 mm

Altura:

87 mm

La serie Simon 31 es una apuesta segura, un diseño intemporal y funcional con acabados en blanco, marfil, aluminio y el metalizado en tonos cava. Esta serie cuenta con líneas sencillas que combinan con cualquier ambiente. El marco está fabricado en termoestable, un material muy resistente a los impactos y a las temperaturas extremas. Tiene un acabado en blanco por lo que recomendamos el uso de teclas y tapas del mismo color. Las medidas de este marco son de 87x87 milímetros y nos permite su instalación tanto en posición vertical como en horizontal. Lo podemos encontrar con capacidad para 1, 2, 3 y 4 elementos. Para una mejor conservación debemos evitar el uso de limpiadores abrasivos que contengan cloro.Estamos ante un producto de calidad con un precio muy competitivo. Tras la marca Simon están más de 100 años de experiencia y reconocimientos internacionales en la fabricación de material eléctrico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON