SIMON - Marco SIMON 31 con 1 elemento 87x87 marfil - 31611-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31611-31

Ref.Sonepar

16985

EAN

8421053046487

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

87 mm

Altura:

87 mm

Marco fabricado en plástico termoestable en color marfil de la serie Simon 31, que es una serie que se ha convertido en todo un emblema para la marca, en una apuesta segura.Esta serie Simon 31 está conformada por una gama de productos de gran solvencia, con líneas sencillas que hacen que todos sus productos se integren de forma muy sencilla en cualquier tipo de proyecto.Realizado en color marfil, este color es el que también se recomienda utilizar tanto en las tapas como en las teclas.El marco de la serie Simon 31 se ha fabricado según las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 + UNE 20315-1-1:2009 y se puede instalar tanto de forma vertical como horizontal.Sus dimensiones son de 87x87mm y se limpia fácilmente con un paño suave humedecido ligeramente con agua jabonosa y no tendrás que utilizar nunca paños y/o limpiadores abrasivos con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON