Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 31 con 1 elemento marfil - 31610-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31610-31

Ref.Sonepar

16982

EAN

8421053017821

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Beige

Marco termoplástico para 1 elemento marfil Simon 31. La gama Simon 31, presenta rasgos que pueden adecuarse a todo tipo de instalación. Con los años se han transformado en un símbolo de intemporalidad. Altamente funcionales, mantienen actualizadas todas las instalaciones y aquellos ambientes en que se utilizan. Permiten encontrar una solución adecuada para cada necesidad de diseño y se integran en cada ocasión respondiendo a los deseos de los profesionales. Eso es debido a la sencillez de sus líneas y su facilidad de adaptación funcional. Marco termoplástico para 1 elemento marfil Simon 31. Se recomienda utilizar el acabado marfil para teclas y tapas. Plástico Dimensiones 80x80mm. Para instalar en caja universal. Colocación vertical y horizontal. Para su limpieza utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON