SIMON - Marco SIMON 31 con 2 elementos 87x157 aluminio - 31621-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 31 con 2 elementos 87x157 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31621-33

Ref.Sonepar

74832

EAN

8421053071632

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Marco termoestable para 2 elementos aluminio Simon 31. La Empresa Simon le ofrece más de 5500 referencias en sus catálogos, teniendo una solución para cada necesidad. E so plantea enormes posibilidades de conseguir lo que desea y encontrar lo que busca. En este caso se trata de un marco termoestable realizado con resinas tipo epoxy, con las garantías de durabilidad y cumplimiento de las normativas internacionales más exigentes. Marco termoestable para 2 elementos aluminio Simon 31. Se recomienda utilizar el acabado aluminio para teclas y tapas. Acabado metalizado. Para colocar en forma horizontal o vertical. Sus dimensiones 87mmx157mm. Fácil mantenimiento, limpieza con un paño húmedo con agua jabonosa, se recomienda no usar productos clorados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON