Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 31 con 2 elementos blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31620-30

Ref.Sonepar

16991

EAN

8421053006351

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco termoplástico para 2 elementos blanco Simon 31. Se trata de un marco indicado para 2 elementos con acabado en blanco y fabricado en termoplástico. Incluido en la serie Simon 31, este artículo ha sido concebido en absoluto cumplimiento con el reglamento. Además, tiene unas medidas de 152x80mm y es apto para instalar tanto en sentido horizontal como en vertical. Posee una gran resistencia a las temperaturas extremas. Eso sí, lo ideal es situarlo en ambientes cuya temperatura sea de entre 15 y 40ºC para unas óptimas condiciones de conservación. Por el acabado de este marco, se recomienda combinarlo con teclas y tapas que tengan el mismo. En cuanto a su mantenimiento, bastará con dar suaves pasadas con un paño humedecido en agua jabonosa y evitar limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 31 es una clara apuesta por la simplicidad de las líneas y los diseños, los cuales se integran perfectamente en cualquier proyecto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON