Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 31 con 2 elementos marfil - 31620-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31620-31

Ref.Sonepar

16992

EAN

8421053007297

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Beige

Marco termoplástico para 2 elementos marfil Simon 31. Marco de color marfil diseñado para 2 elementos de la serie Simon 31. Se trata de un artículo que está fabricado en material termoplástico, muy resistente frente a rozaduras y temperaturas extremas. Para una óptima conservación, lo ideal es instalar el marco en entornos que oscilen entre los 16 y 40ºC de temperatura. Con unas medidas de 152x80mm, este marco ha sido confeccionado en estricto reglamento con la legislación vigente. Otra de sus ventajas es que puede instalarse en sentido vertical u horizontal. Es aconsejable combinar el marco con teclas y tapas con acabado en marfil para un óptimo resultado. Para el mantenimiento de esta pieza es suficiente con usar un paño suave y humedecido en agua jabonosa. Los diseños de la serie Simon 31 son intemporales y funcionales, de líneas sencillas y fácilmente combinables, que encajan a la perfección en cualquier ambiente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON