SIMON - Marco SIMON 31 con 3 elementos 87x228 aluminio - 31631-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 31 con 3 elementos 87x228 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31631-33

Ref.Sonepar

74833

EAN

8421053071649

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Marco fabricado en termoplástico metalizado para 3 elementos con acabado en aluminio. El artículo está incluido en la serie Simon 31, una colección que apuesta por las líneas sencillas y funcionales y cuyos mecanismos se integran a la perfección en cualquier proyecto. Es una serie de gran solvencia capaz de redecorar cualquier ambiente. El marco tiene unas medidas de 228x87mm y está fabricado en total cumplimiento con la normativa actual. Puede instalarse tanto en sentido horizontal como vertical. Se caracteriza por una asombrosa resistencia térmica. No obstante, lo idóneo es instalarlo en entornos cuyas temperaturas oscilen entre 30 y 40ºC. Respecto a su mantenimiento, puede usar un paño seco y de textura suave. Asimismo, es conveniente evitar los productos limpiadores que contengan cloro. Si desea lograr el mejor efecto, combine este marco con teclas y tapas también con acabado en aluminio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON