Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 31 con 3 elementos blanco nieve - 31630-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31630-30

Ref.Sonepar

17001

EAN

8421053006375

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco termoplástico para 3 elementos blanco Simon 31. Marco fabricado en material termoplástico para 3 elementos con acabado en blanco de la serie Simon 31. Se trata de un artículo que ha sido confeccionado en estricto cumplimiento con la normativa. Mide 224x80mm y es capaz de soportar hasta las temperaturas más extremas, si bien lo idóneo es que se instale en entornos cuya temperatura se encuentre entre 24 y 40ºC. Otro aspecto interesante de este marco es que puede instalarse en sentido vertical u horizontal indistintamente. Respecto a su mantenimiento, se aconseja usar un paño suave y humedecido en agua con jabón, así como evitar aquellos productos que resulten abrasivos y contengan cloro. Se recomienda, asimismo utilizar el acabado en blanco para las teclas y tapas con las que se combine este marco para un mejor efecto. La serie Simon 31 destaca por sus diseños intemporales y funcionales que se amoldan a cualquier ambiente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON