Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 31 con 4 elementos blanco nieve - 31640-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31640-30

Ref.Sonepar

17011

EAN

8421053006399

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco termoplástico para 4 elementos blanco Simon 31. La serie Simon 31 resalta por las líneas vanguardistas con las que han sido diseñados los productos y accesorios incluidos en el amplio catálogo de la misma. La resistencia a golpes e impactos y su durabilidad en el tiempo son otras dos cualidades muy presentes en esta gama. Un producto que cumple a la perfección con estas características el Marco termoplástico para cuatro elementos en color blanco de esta gama de Simon, cuyas medidas son 295x80mm. Su estructura ha sido fabricada con termoplástico, componentes que evitan su deterioro con el uso diario y su oxidación en ambientes con altas temperaturas. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas. Todo ello con la mejor relación calidad precio. Una vez más, Simon ofrece las mejores soluciones para instalaciones eléctricas y electrónicas en viviendas y empresas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON