Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 31 con 4 elementos marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 31 con 4 elementos marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31640-31

Ref.Sonepar

17012

EAN

8421053007334

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Beige

Marco termoplástico para 4 elementos marfil Simon 31. El modelo de la serie Simon 31, con acabado en marfil es una muestra de diseño atractivo que se puede instalar en cualquier espacio. El material de fabricación del diseño es el termoplástico, que confiere resistencia y fortaleza al modelo. Se compone de hasta cuatro elementos según el diseño, con unas dimensiones de 295x80mm. Se recomienda el acabado en marfil para teclas y tapas. Se puede instalar en orientación vertical y horizontal, siendo un modelo con una gran adaptabilidad al entorno. Para su mantenimiento se requiere solamente un paño humedecido ligeramente con agua jabonosa, evitando materiales abrasivos que puedan dañar el material.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON