SIMON - Marco SIMON 31 con 4 elementos marrón

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 31 con 4 elementos marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31640-32

Ref.Sonepar

17013

EAN

8421053007839

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Marrón

Marco termoplástico para 4 elementos marrón Simon 31. Con un diseño de líneas simples, con un toque de color marrón, el marco para 4 elementos de Simon 31, ofrece elegancia y funcionalidad en un diseño que no pasa de moda. Con el termoplástico como materia prima, el marco en tono marrón de Simon 31, da a su hogar la tranquilidad de una seguridad ante un posible incendio ya que, gracias a sus componentes, puede llegar a alcanzar temperaturas máximas de -25 y hasta los 50 ºC. Su dimensión de 295x80mm, asegura la integración total del conjunto en cualquier espacio compacto, fundiéndose en un estilo elegante con acabados minimalistas. Además, para minimizar el espacio y maximizar la funcionalidad, este marco es apto para instalación tanto vertical como horizontal. Si lo que busca es conseguir homogeneidad en los acabados, Simon 31 recomienda utilizar el acabado marrón en teclas y tapas para lograr la excelencia del diseño.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON