SIMON - Marco SIMON 73 con 2 elementos blanco nieve - 73620-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 73 con 2 elementos blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

73620-30

Ref.Sonepar

17321

EAN

8421053028957

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 2 elementos blanco Simon 73. En Simon puedes encontrar este marco para dos elementos (aunque está disponible para 1, 2 y 3 elementos), en color blanco y perteneciente a la serie Simon 73. Simon 73 es una serie formada por productos con un grosor mínimo, que hace que así no sobresalgan mucho en la pared. Destacan también, los productos de Simon 73, por adaptarse a las nuevas tendencias de decoración de espacios, sin regatas y manteniendo un alto nivel de integración estética a su vez. Además, todos los productos de la serie Simon 73 son totalmente compatibles con los mecanismos de la gama Simon 73 Loft. Sus medidas son de 82x160mm y es un marco que está disponible para reposición. Si quieres tener este marco siempre en perfectas condiciones, solo necesitarás limpiarlo con un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa y nunca utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían dañarlo y hacer que no funcionara correctamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON