SIMON - Marco SIMON 73 con 3 elementos blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73630-30

Ref.Sonepar

17324

EAN

8421053028971

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 3 elementos blanco Simon 73. Marco en color blanco, con dimensiones de 82x231mm y para 3 elementos (aunque está disponible para 1, 2 y 3 elementos), perteneciente a la serie Simon 73. La serie Simon 73 está formada por productos totalmente compatibles con los mecanismos de Simon 73 Loft y tienen un mínimo grosor, para que así no sobresalgan mucho de la pared. También habría que destacar de los productos de esta serie que se adaptan a las nuevas tendencias en decoración de espacios, sin regatas y manteniendo un alto grado de integración estética. Este marco está disponible solo para reposición y su limpieza es muy fácil de realizar ya que solo vas a tener que utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin llegar nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que podrían dañarlo y hacer que no funcionara a la perfección.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON