SIMON - Marco SIMON 73 LOFT con 1 elemento blanco - 73610-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

73610-60

Ref.Sonepar

55776

EAN

8421053255483

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

no

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

75 mm

Altura:

75 mm

Sencillez y elegancia en un diseño compacto con el marco con base para 1 elemento de la colección Simon 73 Loft. Con un diseño de líneas suaves y discretas y unos acabados en elegante tono blanco, este marco se adapta a todo tipo de ambientes y estilos decorativos, garantizando la máxima funcionalidad y calidad del diseño.Con una dimensión de 75 x 75 mm, está diseñado para albergar 1, 2 y hasta 3 elementos en un tamaño que asegura la total integración del conjunto en cualquier espacio. Su marco está fabricado con materiales termoestables que protegen la estancia en caso de incendio y permiten al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.Para que la elegancia del diseño sea perfecta, Simon 73 Loft recomienda utilizar el acabado en blanco para teclas y tapa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON