SIMON - Marco SIMON 73 LOFT con 3 elementos horizontal aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 3
Instalación a ras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73630-63
Ref.Sonepar
73871
EAN
8421053255599
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
3
Instalación a ras:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
75 mm
Altura:
217 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


