SIMON - Marco Simon 75 con 1 elemento azul cobalto - 75610-64

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco Simon 75 con 1 elemento azul cobalto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75610-64

Ref.Sonepar

17727

EAN

8421053044339

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Azul

Marco para 1 elemento azul cobalto Simon 75. Escoge el marco para un elemento con acabado en color azul cobalto perteneciente a la categoría “marcos�? de la serie Simon 75. Disfruta de las múltiples combinaciones de color, con una extensa gama apta para todo tipo de espacios decorativos. Selecciona entre las infinitas combinaciones disponibles a elegir entre 13Acabados para marcos, con piezas intermedias en 15 colores diferentes y teclas a elegir entre 6 colores. De esta forma la serie Simon 75 quiere sacar el máximo partido a la combinación de elementos. Puedes además seleccionar los elementos sin necesidad de pensar para qué función lo utilizará ya que está disponible para un sin fin de funciones electrónicas como: regulación y control de la iluminación, programación de la temperatura o señalización y balizado entre otras. Puedes jugar además con las formas gracias al diseño rectangular del marco embellecedor que permitirá adoptar dos estéticas diferentes, haciendo una colección idónea para los gustos más variados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON