SIMON - Marco Simon 75 con 1 elemento cromado

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco Simon 75 con 1 elemento cromado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Cromo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75610-63

Ref.Sonepar

17726

EAN

8421053044322

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Cromo

Marco para 1 elemento cromado Simon 75. El toque de distinción, el toque de elegancia. Ese aporte definitivo que puede cambiar un producto en principio solo funcional en algo también estético y que aporte en el diseño del conjunto de un hogar. Es por eso que si tienes colores cromados en tu vivienda, quizás te interese optar por este marco para 1 elemento cromado de la serie Simon 75. Y es que esta colección Simon 75 precisamente promulga eso: la distinción en base a la variedad en su oferta. Todo tipo de combinaciones de colores y juegos de formas para que puedas encontrar ese marco que se adapte mejor al resto de tu instalación y, en general, al resto de tu hogar. Para limpiar, simplemente con un paño suave y agua enjabonada. Señalar que requiere la pieza intermedia y es apto para superficie y también para empotrar. En Simon encontrarás los mejores precios y todo tipo de marcos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON