SIMON - Marco SIMON 75 con 1 elemento marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75610-31

Ref.Sonepar

17718

EAN

8421053014042

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

88 mm

Altura:

88 mm

Diseño simple pero huyendo de los más tradiciones nos llega este producto. Una de las opciones más recurrentes a la hora de elegir en los últimos tiempos es optar por colores alejados del blanco o ligeramente distintos y que aporten algún detalle más en este tipo de instalaciones. Un ejemplo es este marco para 1 elemento en marfil, de la serie Simon 75. Es por eso que reúne todas las ventajas de esta serie en cuanto a calidad de materiales empleados en su fabricación y también esa protección extra que necesita cualquier mecanismo de este tipo. Sus dimensiones estándar (88x88 mm) lo hacen ideal para prácticamente todo tipo de instalaciones. Fabricado en material termoplástico, lo que permite una buena resistencia a las temperaturas más extremas. Este marco es apto tanto para colocar en la superficie como para empotrar. Para limpiar solo se necesita un paño suave que contenga un poco de agua con jabón. Deslizar suavemente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON