SIMON - Marco Simon 75 con 1 elemento oro - 75610-66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Metal
Color - Oro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
75610-66
Ref.Sonepar
17729
EAN
8421053044353
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Metal
Color:
Oro
Marco para 1 elemento oro Simon 75. En color oro, y de la serie Simon 75, presentamos ente marco apto para superficie y para empotrar. Está fabricado en material termoplástico y tiene forma rectangular y dimensiones 80mmx88mm. Necesita de la pieza intermedia para su instalación y tiene capacidad para varios elementos. Gracias al diseño de la pieza intermedia, las teclas pueden acoplarse en la cavidad cuadrada de los marcos de 2, 3 ó 4 elementos. Para una adecuada limpieza, utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón evitando limpiadores abrasivos que contengan cloro. Otros colores disponibles para esta pieza: blanco, marfil, granate, negro, azul cobalto, verde, bronce, cromado, gris, aluminio, cava y madera. Diferentes acabados que van a dar un toque de elegancia y personalidad a tus instalaciones. La Serie Simon 75 ofrece numerosas funciones que aportan confort y seguridad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


