SIMON - Marco SIMON 75 con 2 elementos negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75620-32
Ref.Sonepar
17732
EAN
8421053004937
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Color:
Negro
Marco para 2 elementos negro Simon 75. Se trata de un marco indicado para 2 elementos, de color negro y fabricado en termoplástico, un material con gran resistencia y que brinda una elevada protección frente a golpes. El artículo está incluido en la serie Simon 75, una de las colecciones más dinámicas. La serie ofrece un sinfín de combinaciones gracias a la extensa gama de mecanismos, disponibles en todo tipo de colores y acabados. Para dar otro aire a su hogar, esta es la suya. El marco es apto para superficie y empotrar y tiene unas dimensiones de 88x 159mm. Su instalación no entraña grandes dificultades. En cualquier caso, tiene a su disposición el manual del producto que le guiará en todo el proceso. Para un mantenimiento adecuado del marco, se aconseja limpiarlo con un paño suave y húmedo. En lo posible, trate de evitar el uso de paños y limpiadores que contengan cloro.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


