SIMON - Marco SIMON 75 con 3 elementos cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 75 con 3 elementos cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75630-61

Ref.Sonepar

17751

EAN

8421053044452

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Otros

Marco para 3 elementos cava Simon 75. Acabado en color cava, este marco para 3 elementos perteneciente a la serie Simon 75 tiene unas dimensiones de 80mmx230mm. También lo podemos encontrar en los siguientes colores para elegir el que mejor combine en nuestras instalaciones: blanco, marfil, oro, aluminio, azul cobalto, verde, bronce, cromado, gris, granate, negro y madera. Para una completa instalación, necesita de la pieza intermedia, pieza que permite que las teclas puedan acoplarse en la cavidad cuadrada de los marcos de 2, 3 ó 4 elementos, que se pueden montar indistintamente en posición vertical u horizontal. Está fabricado en material termoplástico y, para una adecuada limpieza, se recomienda usar un paño humedecido ligeramente en agua con jabón y evitar utilizar productos agresivos que contengan cloro. Con capacidad de un máximo de 4 elementos y apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON