SIMON - Marco Simon 75 con 3 elementos en bronce - 75630-36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Metal
Color - Bronce
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
75630-36
Ref.Sonepar
17749
EAN
8421053005019
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Metal
Color:
Bronce
Marco para 3 elementos bronce Simon 75. Marco para tres elementos con un acabado en bronce, su material de fabricación es termoplástico de alta calidad. Además cuenta con unas dimensiones de 80x230mm que podrá tener en cuenta a la hora de su instalación en superficies o para empotrar donde lo desee, teniéndolo siempre como nuevo con sólo utilizar un paño suave humedecido en agua jabonosa. Este marco pertenece a la serie Simon 75 con una extensa gama de opciones para que pueda equipar su hogar con múltiples combinaciones de color, como los 13Acabados distintos de marcos, 15 colores de piezas intermedias y seis de teclas tiene una infinidad de colores con los que podrá jugar para adquirir su conjunto perfecto. Como añadido esta serie es compatible con los mecanismos de Simon 77 permite conectar los cables sin necesidad de pelarlos o trenzarlos o utilizar herramientas adicionales para colocarlos, reduciendo el tiempo de instalación.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


