SIMON - Marco SIMON 75 con 3 elementos negro - 75630-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 75 con 3 elementos negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75630-32

Ref.Sonepar

17745

EAN

8421053004982

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Negro

Marco para 3 elementos negro Simon 75. Marco para 3 elementos en color negro de la serie Simon 75 y dimensiones 80mmx230mm. Este diseño rectangular permite adoptar dos formas estéticas diferentes: horizontal y vertical. Necesita de la pieza intermedia para la completa instalación del mecanismo. Gracias al diseño de esta pieza, las teclas pueden acoplarse en la cavidad cuadrada de los marcos, que se pueden montar indistintamente en posición vertical u horizontal. Tiene capacidad para 1, 2, 3 y 4 elementos y está fabricado en material termoplástico. Es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie. La serie Simon 75 permite jugar con diferentes combinaciones entre el marco y la pieza intermedia para conseguir originales y elegantes acabados con personalidad y estilo propio. Esta referencia también está disponible en: blanco, marfil, oro, aluminio, azul cobalto, verde, bronce, cromado, gris, granate, cava y madera.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON