SIMON - Marco SIMON 75 con 4 elementos marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
75640-31
Ref.Sonepar
17757
EAN
8421053014073
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
4
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Beige
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
80 mm
Altura:
301 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


