Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 82 CENTRALIZACIONES con bastidor y 8 módulos estrechos blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82680-30

Ref.Sonepar

57676

EAN

8421053066522

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco de 4 elementos con bastidor de 1 fila blanco Simon 82 Centralizaciones. Marco de 4 elementos con bastidor de 1 fila en color blanco incluido en la serie Simon 82 Centralizaciones. Este artículo tiene unas dimensiones de 89x299mm y admite instalación en superficie y empotrar. Los mecanismos de esta serie ofrecen amplias posibilidades de instalación y, en concreto, este marco puede ser instalado tanto en sentido vertical como en horizontal. La serie representa una firme apuesta por brindar múltiples funciones en un menor espacio. Por ello, este marco es idóneo para su uso en espacios como puestos de trabajo, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Asimismo, se trata de un mecanismo óptimo para el hogar, siendo especialmente recomendable su utilización en sitios como la cabecera de la cama, la cocina, muebles… El mantenimiento es vital en esta clase de artículos. Es suficiente con frotar la pieza con un paño suave y humedecido en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON