Fin de vida

SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento en cromado/zócalo blanco - 82614-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento en cromado/zócalo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82614-63

Ref.Sonepar

29485

EAN

8421053053621

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Blanco

Marco para 1 elemento cromado interior blanco Simon 82. Otro producto de la serie Simon 82 y que cuenta con un diseño minimalista con increíbles acabados fabricados en los materiales más nobles y una amplia gama de texturas que son capaces de adaptarse a todo tipo de espacios o estancias. Todas las características en cuanto a funciones electrónicas, acabados vanguardistas y total compatibilidad con los mecanismos de Simon 77, para que puedas unificar tu instalación Simon. También cuenta con todas esas ventajas este marco para 1 elemento cromado e interior blanco, apto para superficie y para empotrar. Equilibrio perfecto entre sencillez y elegancia y todas las funciones disponibles de Simon 82 al mejor precio. Resistente a todo tipo de golpes o impactos. Es altamente recomendable utilizar el acabado blanco para teclas y tapas y, a la hora de mantener este marco limpio, utilizar un paño muy suave y en seco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON