SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento en raíz nogal/zócalo grafito - 82815-68

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento en raíz nogal/zócalo grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Madera

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82815-68

Ref.Sonepar

29579

EAN

8421053054499

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Madera

Color:

Otros

Marco para 1 elemento raiz nogal interior grafito Simon 82. Perteneciente a la serie Simon 82, podrás escoger el marco para un elemento con acabado en raíz nogal y con el interior en acabado grafito. Este marco pertenece a la serie Simon 82 distinguida por sus diseños minimalistas, acabados nobles y vanguardistas organizados en cuatro familias las cuales son metal noble, madera, metal color y color. Esta nueva colección aporta equilibrio y sencillez que crea tendencia en cualquier espacio decorativo. Su instalación es apta para superficie o para empotrar, además, gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 puedes dejar instalado y funcionando a pleno rendimiento el elemento en dos sencillos pasos como son: insertar y apretar. Deja atrás el uso de herramientas adicionales y no peles ni un solo cable, ahorrando así en seguridad y disminuyendo en la mitad el tiempo invertido en la instalación del elemento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON