SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento nature acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82817-37
Ref.Sonepar
54954
EAN
8421053060018
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
102 mm
Altura:
94 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


