SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento nature acero inoxidable mate con interior grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
82817-31
Ref.Sonepar
121460
EAN
8421053089781
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Metal
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Acero inox
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
102 mm
Altura:
94 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


