SIMON - Marco SIMON 82 con 1 elemento verde traslucido/zócalo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Plástico
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82613-65
Ref.Sonepar
29484
EAN
8421053053614
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Color:
Verde
Marco para 1 elemento verde translúcido interior blanco Simon 82. Consigue la mejor adaptación con el marco para un elemento con acabado en verde translúcido y con el interior en color blanco, perteneciente a la serie Simon 82. Aprovecha la colección con los acabados más vanguardistas del mercado, está organizado en cuatro familias diferentes: metal noble, madera, metal color y color. Escoge la que más se adapte a las necesidades de cada espacio en tu hogar. Disfruta del diseño minimalista, con acabados nobles y con una enorme gama de texturas para poder combinar a placer. Házte con las funciones más innovadoras para tu hogar, teniendo en cuenta que algunas de las opciones son de lo más innovadoras, como por ejemplo la función de pasen - esperen, los marcos luminosos con los que puedes identificar el elemento incluso en la oscuridad o el quitamiedos para niños. Disfruta de todas estas prestaciones partiendo del equilibrio y la sencillez en todos elementos creando tendencia.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


