SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos aluminio mate/zócalo aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82924-33
Ref.Sonepar
29625
EAN
8421053262238
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
158 mm
Altura:
89 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


