SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos crema/zócalo blanco - 82621-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos crema/zócalo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82621-31

Ref.Sonepar

29488

EAN

8421053053652

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 2 elementos crema interior blanco Simon 82. Este marco para 2 elementos de la serie Simon 82 consta de todas las prestaciones y características de los productos de esta serie, como la innovación en sus acabados y su originalidad, así como los materiales de calidad que garantizan su seguridad y fiabilidad. Presenta un marco azul translúcido muy moderno, así como un interior o zócalo blanco, cuyo acabado es el más recomendable para teclas y tapas. En este caso, se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas. Tanto el marco como el zócalo han sido fabricados en material termoplástico de gran calidad y elevada resistencia térmica. De fácil instalación, este marco, de medidas 158x89mm, destaca también por su versatilidad, siendo apto para colocar sobre superficies como mesas de trabajo y escritorios o para empotrar en paredes, adaptándose a las necesidades particulares de cada proyecto. Una vez más, presentamos un producto con una excelente relación calidad-precio, funcional y muy decorativo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON