SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos gris granito/zócalo grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos gris granito/zócalo grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82824-60

Ref.Sonepar

29586

EAN

8421053054550

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Gris

Marco para 2 elementos gris granito interior grafito Simon 82. Este marco para 2 elementos en material metálico de color gris granito, es ideal para conferir un aire discreto pero muy sofisticado a cualquier estancia, adaptándose a todo tipo de gustos y decoraciones. Además de sus buenas prestaciones, este marco presenta un aspecto sobrio y elegante que resulta muy interesante y atractivo para la mayoría de clientes. La combinación del gris granito y sus acabados con el interior en grafito para teclas y tapas, da como resultado un aspecto insuperable que se adapta a prácticamente cualquier tipo de ambiente como elemento funcional y decorativo. Además, este marco presenta gran versatilidad a la hora de su instalación, siendo apto tanto para instalar en superficie como para empotrar, adaptándose así a las necesidades particulares de cada cliente. Su zócalo termoplástico de elevada resistencia térmica y su marco zamak, le confieren las mejores prestaciones a un precio muy competitivo siendo una compra ideal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON