SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos nature cristal plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82927-62
Ref.Sonepar
54924
EAN
8421053060315
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Vidrio
Color:
Plata
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
173 mm
Altura:
94 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


