SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos oro/zócalo marfil - 82724-66

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos oro/zócalo marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82724-66

Ref.Sonepar

29539

EAN

8421053054154

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Oro

Marco para 2 elementos oro interior marfil Simon 82. Marco para dos elementos con un acabado en oro y su interior en color marfil. Cuenta con unas medidas de 158x89mm para su instalación se podrá acoplar en superficie y es apto para empotrar también. Además ahora con la compatibilidad entre la serie Simon 82 y los mecanismos de la serie Simon 77 simplemente tienes que insertar y apretar para dejar instalado por completo el elemento en el rincón favorito de tu hogar. La serie Simon 82 le aporta una gran variedad de colores diseños para que pueda realizar un conjunto perfecto para cada rincón decorativo. Además ofrece una gran facilidad a la hora de la limpieza del marco ya que con un paño humedecido en agua y un poco de jabón hará que quede el primer día. Y para su correcto mantenimiento también se debe tener en cuenta sus intervalos de temperatura media se encuentra entre lo 5 a 40ºC y la temperatura máxima entre los -25 a 50ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON