SIMON - Marco SIMON 82 con 2 elementos titanio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200627-096

Ref.Sonepar

304798

EAN

8421053280164

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Marco para 2 elementos en acabado titanio Simon 82. La gama Simon 82 está pensada para que se integre en cualquier espacio. La serie 82 dispone de dos formas de suministro: en dos pasos (conjuntos semimontados) y en tres pasos. Los dos pasos consisten en ofrecer los distintos mecanismo con teclas o tapas incorporadas, en todos los acabados disponibles más los marcos de forma separada. Con la forma de suministro tres pasos, los mecanismos, teclas y tapas y los marcos se suministran de forma separada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON