SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
82837-37
Ref.Sonepar
54956
EAN
8421053060032
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
3
Instalación a ras:
sí
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
244 mm
Altura:
94 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


