SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos cromado/zócalo blanco - 82634-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos cromado/zócalo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Cromo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82634-63

Ref.Sonepar

29508

EAN

8421053053850

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Cromo

Marco para 3 elementos cromado interior blanco Simon 82. Acabado en cromado con el interior en blanco, este marco para 3 elementos pertenece a la serie Simon 82. Esta serie se encuentra dentro de la gama “Blanca”, que ofrece un total de 11Acabados y en todos los casos el interior es de color blanco. Estos acabados son, además del cromado: rojo translúcido, verde translúcido, azul translúcido, blanco, lila, amarillo, azul marino, gris, crema y verde. Tiene unas dimensiones de 229x89mm y capacidad para 1, 2, 3 y hasta 4 elementos. Es apto tanto para instalar en superficie como para empotrar. El zócalo está fabricado en termoplástico y el marco en material zamak. Para una adecuada limpieza, utilizar un paño seco y suave y evitar el uso de productos agresivos que contengan cloro. Por último, se recomienda elegir teclas y tapas en color blanco, así se consigue un equilibrio en el diseño de todo el conjunto del mecanismo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON